HOF D125-08-40-R06 Planfræsere til ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106592
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106592
EAN/GTIN 7291075345575
Producentnummer 3106592
L-nummer L23980 1017

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 134,4 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 134,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 134,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle