• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

H400 FR D050-05-22-16 Planfræsere til dobbeltsidede platter med fire hjørneradier på 8 mm

Art.-nr.: 3106002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106002
EAN/GTIN 7291075296617
Producentnummer 3106002
L-nummer L23980 250

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 34 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Samlet længde (OAL) 50 mm