H600 WXCU 05T312HP IC830 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5606000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606000
EAN/GTIN 7291075236927
Producentnummer 5606000
L-nummer L23970 19

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 5,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 5,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,68 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,34 mm/tand
  • Antal skærekanter 6