H490 F90AX D032-5-16-09 90° planfræser med dobbeltsidet H490 ANKX 09 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3105277
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105277
EAN/GTIN 7291075267822
Producentnummer 3105277
L-nummer L23980 1051

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal fræsekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 30,4 mm, total længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader