HTP D2.50-05-.75-R-LN16 Skalfræserstempler med tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3104698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104698
EAN/GTIN 7291075217964
Producentnummer 3104698
L-nummer L23980 2237

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, krop diameter (BD) 1,89 ″, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 2-1/2″, skæring element Count (CICT) 5″ dybde af skæring maksimal (APMX) 0,118, ansigt effektiv skæring kant Count (ZEFF) 5, samlet længde (AAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,89″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 5
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″