H490 E90AXD1.5-3-W1.25-17 90° endefræsere, der bærer H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104641
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104641
EAN/GTIN 7291075216479
Producentnummer 3104641
L-nummer L23980 2203

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,63″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 4″ skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 4,4 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader