S845 F45SX D2.5-5-1.0-R16 45° planfræsere med økonomiske skær med 8 spiralformede højrehåndsskærekanter

Art.-nr.: 3104580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104580
EAN/GTIN 7291075209228
Producentnummer 3104580
L-nummer L23980 2040

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3,08 ″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 2,36 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3,08″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3,08″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,276″
  • Navdiameter (DHUB): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader