HOF D200-12-60-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104285
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104285
EAN/GTIN 7291075180299
Producentnummer 3104285
L-nummer L23980 1327

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 212,5 mm, antal skærende legemer (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 150 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 212,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 212,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 150 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle