FRW D084A100-07-32-16 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3103459
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103459
EAN/GTIN 7291075185522
Producentnummer 3103459
L-nummer L23980 1191

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærlegemer (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 84 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL) 50 mm