BCM D.62-B-C.75-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til finish-profilering

Art.-nr.: 3103437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103437
EAN/GTIN 7291075171662
Producentnummer 3103437
L-nummer L23980 1513

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 1/2″, samlet længde (OAL) 6 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1,32 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,31″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fronttype: B
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Hovedlængde (venstre): 3,03″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D.62-QT
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle