Beskrivelse:
Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum ″(APMX) 0,4″, samlet længde (OAL) 6-1/2, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1,72 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
- Hjørneradius (RE): 1/4″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 2
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,4″
- Fronttype: B
- Funktionel længde (LF): 6-1/2″
- Hovedlængde (venstre): 2,4″
- Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D.50-QT
- Samlet længde (OAL): 6-1/2″
- Skafttype: Rund