BCM D.50-B-C.62 kogelsnijkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103435
EAN/GTIN 7291075171648
Nummer fabrikant 3103435
L-nummer L23980 1486

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,4″, totale lengte (OAL) 6-1/2″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Carrosserie halve conische hoek (BHTA): 1,72 Degreesaansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Buitenstraal
  • (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter item (DC/DCX): 1/2″snijrichting rechts snijdende
  • (
  • ): Snijrichting: Snijdende richting:
  • : Snijdende richting:
  • : Snijdende richting: 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,4″
  • fronttype: B
  • functionele lengte (LF): 6-1/2″
  • hoofdlengte (LH): 2,4″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): BCR D.50-
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles