MM TS-A-L100-C16-T10 Cylindrisk skaft til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3103151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103151
EAN/GTIN 7291075276930
Producentnummer 3103151
L-nummer L24070 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 39420 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle