MM TS-A-L100-C16-T10 Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3103151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103151
EAN / GTIN 7291075276930
Réf. fabricant 3103151
Article hors catalogue L24070 24

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 39420 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout