BCM D1.50-B-W1.50-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til finishprofilering

Art.-nr.: 3103057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103057
EAN/GTIN 7291075171624
Producentnummer 3103057
L-nummer L23980 2192

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 2-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 1,33″, samlet længde (AAL) 10, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,33″
  • Fronttype: B
  • Funktionel længde (LF): 8,813″
  • Hovedlængde (venstre): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D1,50-CS
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle