PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Højproduktive centerskærende stempler med spiralskær og PLHT 1305-PDX-platter

Art.-nr.: 3102907
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102907
EAN/GTIN 7291075162622
Producentnummer 3102907
L-nummer L23980 2017

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykmøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 2″, skæredybde (CICT) 4, Face effektiv skærekanttælling (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 8,59 ″, brugbar længde (LU) 5-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Funktionel længde (LF): 6,31″
  • Samlet længde (OAL): 8,59″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 5-1/2″