BCM D25-B-C32-C Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3102555
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102555
EAN/GTIN 7291075122886
Producentnummer 3102555
L-nummer L23980 461

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 20 mm, samlet længde (OAL) 220 mm, Rundt skaft, Rundt skaft

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 2,4 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Frontpanel B version
  • Funktionel længde (LF) 220 mm
  • Hovedlængde (LH) 95 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D250-QT
  • Samlet længde (OAL) 220 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle