HM90 E90AD-D32-3-C32-XL 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3102322
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102322
EAN/GTIN 7291075115963
Producentnummer 3102322
L-nummer L23980 2688

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 14,3 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 38 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 38 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle