HM90 E90AD-D25-2-C25-XL 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3102321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102321
EAN/GTIN 7291075115956
Producentnummer 3102321
L-nummer L23980 1390

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 150 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 34 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 11,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 34 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle