HM90 E90AD-D25-2-C25-XL 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102321
EAN/GTIN 7291075115956
Številka proizvajalca 3102321
L-število L23980 1390

Opis

Opis:

Frezalni rezkar s WSP, premer orodja, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 34 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 11,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse