HM90 E90AD-D1.50-3W1.50XL 90° endefræsere med HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3102154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102154
EAN/GTIN 7291075116168
Producentnummer 3102154
L-nummer L23980 1753

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4,96-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (APMX) 0,56″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 7-3/4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 6,563″
  • Hovedlængde (venstre): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 7-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 4 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 4,96″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle