HM90 E90AD-D1.50-3W1.50XL 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102154
EAN/GTIN 7291075116168
Nummer fabrikant 3102154
L-nummer L23980 1753

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 3 ,overall Length (OAL) 7-3/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 4,96″

Kenmerk:

  • 0,56
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten″(CICT): 3
  • Diepte
  • (HAND): 3
  • . 6,563″
  • hoofdlengte (LH): 5″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 7-3/4″
  • -hoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 4,96″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles