HM90 F90AP D2.50-9-1.00 90° planfræsere med HM90 APKT 1003 Skær

Art.-nr.: 3102086
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102086
EAN/GTIN 7291075143775
Producentnummer 3102086
L-nummer L23980 2420

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 9, Hub diameter (DHUB) 2,33 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Navdiameter (DHUB): 2,33″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle