HM90 F90AP D32-3-16 90° planfræser til HM90 APKT 1003 -platter

Art.-nr.: 3102062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102062
EAN/GTIN 7291075143577
Producentnummer 3102062
L-nummer L23980 167

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 30,4 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle