HM90 E90A-D.38-1-W.50 endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101942
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101942
EAN/GTIN 7291075115550
Producentnummer 3101942
L-nummer L23980 2394

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 3″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 0,43″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 2,109″
  • Hovedlængde (venstre): 0,64″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,43″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle