HM90 E90A-D25-3-W25 Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3101910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101910
EAN/GTIN 7291075114737
Producentnummer 3101910
L-nummer L23980 2650

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Hovedlængde (LH) 26,1 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle