HM90 E90AD-D40-3-C32 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101868
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101868
EAN/GTIN 7291075115857
Producentnummer 3101868
L-nummer L23980 2440

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle