HM90 E90AD-D40-3-C32 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3101868
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101868
EAN / GTIN 7291075115857
Réf. fabricant 3101868
Article hors catalogue L23980 2440

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout