HM90 E90AD-D32-2-C32 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101862
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101862
EAN/GTIN 7291075115826
Producentnummer 3101862
L-nummer L23980 2433

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 38 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 38 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle