HM90 E90AD-D32-2-C32 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101862
EAN / GTIN 7291075115826
Číslo výrobce 3101862
L-číslo L23980 2433

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 38 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny