HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00-C 90° endefræsere med HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3101764
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101764
EAN/GTIN 7291075116014
Producentnummer 3101764
L-nummer L23980 1968

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimal (APMX) 0,56″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4, skaft type Weldon, skaft type Weldon″, brugbar længde (LU) 1,47

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 11,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,47″