• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

CM D.75-A-W.75 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Art.-nr.: 3100709
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3100709
EAN/GTIN 7291075265910
Producentnummer 3100709
L-nummer L23980 1498

Betegnelse

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,51″, Celková délka (OAL) 6″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.51″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon