Reservespændeskrue 12 mm

Art.-nr.: 309900 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
687 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patron, spænde-⌀ D1 12 mm
Gevindstørrelse M12
Længde 16 mm
Produkttype Spændeskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309900 12
EAN/GTIN 4045197274045

Betegnelse

Passer til:

Fladespændepatroner og Whistle-Notch-holdere.

Bemærk:

Op til 20 mm spænde-⌀ med én spændeskrue, fra 25 mm spænde-⌀ med to spændeskruer.
passer også til patron med spænde-⌀ 14 mm.
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
    til patron med spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven