Atsarginis užveržimo varžtas, Užveržimo ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 309900 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 16 mm
Skirta kaiščio skersmeniui D1 12 mm
Sriegių dydis d1 M12
Pavaros profilis nenurodytas pavaros profilis
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309900 12
EAN / GTIN 4045197274045
Gamintojo numeris 309900 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Weldon ir Whistle-Notch įspraustinėms.

Pastaba:

Iki 20 mm užveržimo ⌀ su vienu, nuo 25 mm užveržimo ⌀ su 2 užveržimo varžtais.
taip pat tinka patronas, kurio užspaudimo ⌀ 14 mm.