Reservspännskruv 12 mm

Art-nr: 309900 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
687 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för chuck spänndiameter D1 12 mm
gänga M12
Längd 16 mm
Produktslag Spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309900 12
EAN/GTIN 4045197274045

Benämning

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.
passar också till chuckar med spänndiameter 14 mm.
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
    för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen