Tætningsskive til ER-spændemøtrik, ER 25, Spænde-⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 309624 4
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. driftstemperatur 80 °C
Spænde-⌀ d 4 mm
Til type ER 25
Produkttype tætningsskive
Indhold enkelt del; enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309624 4
EAN/GTIN 2050002087699

Betegnelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309616; 309621.

Bemærk:

  • Spændeområde = nom. mål −0,5 mm
  • Spænde-⌀ 1 mm stigende
  • Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀!
  • Egnet op til 80 bar.
  • Indbygningssituation: Mærkning på spændemøtrikkens inderside.