Tesniaca podložka pre upínacie matice ER, ER 25, ⌀ upnutia d: 4

Č. pol.: 309624 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ ER 25
Obsah súpravy 13
Vonkajší ⌀ D 21 mm
Druh produktu Tesnenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309624 4
EAN/GTIN 2050002087699

Popis

Vhodné pro:

Upínacie matice ER č. 309616; 309621.

Poznámka:

  • Rozsah upínania = menovitý rozmer − 0,5 mm.
  • Upínanie ⌀, zvýšenie o 1 mm.
  • Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia!
  • Vhodné do 80 barov.
  • Inštalačná situácia: Nápis na vnútornej strane upínacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka