Dichtscheibe für ER-Spannmutter, ER 25, Spann-⌀ d: 4mm

Artikel-Nr.: 309624 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Spanndurchmesser d 4 mm
für Typ ER 25
Durchmesser außen D 21 mm
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309624 4
EAN / GTIN 2050002087699

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309616; 309621.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.