{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | OZ-Spannzange für Futter | |
| Holder | OZ | |
| Spændediameter | 15 mm | |
| Spændediameter min. | 14,5 mm | |
| Spændediameter maks. | 15 mm | |
| Udvendig diameter | 25,5 mm | |
| Længde, spændetang | 40 mm | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; slebet | |
| Med gevind | nej | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309540 15 | |
| EAN/GTIN | 2050001704474 | |
| Producentnummer | 12201011500 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |