OZ-spændetang til spændepatron, 2 ‑ 16 mm, Nom. spænde-⌀ d: 12mm

Art.-nr.: 309540 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse OZ-Spannzange für Futter
Holder OZ
Spændediameter 12 mm
Spændediameter min. 11,5 mm
Spændediameter maks. 12 mm
Udvendig diameter 25,5 mm
Længde, spændetang 40 mm
Standard DIN ISO 10897
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Med gevind nej
Spændepatrondesign klemmespændetang
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309540 12
EAN/GTIN 2050001704443
Producentnummer 12201011200
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

  • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
  • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
  • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
  • Længere værktøjsstandtider.