OZ-spännhylsa för chuck 12 mm

Art-nr: 309540 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Norm: ISO 10897

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 12 mm
för chuck 2 mm - 16 mm
Norm ISO 10897
Typ 415 E
Utvändig-⌀ D 25,5 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309540 12
EAN/GTIN 2050001704443
Tillverkarens nummer 12201011200

Benämning

Utförande:

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

  • Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.
  • Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.
  • Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.
  • högre verktygslivslängd
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen