ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 3,5 mm

Art.-nr.: 309447 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3,5 mm
Adapter ET 25
Norm Fabriksstandard
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 35 mm
Aksialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning 0,4 mm
Radialkompensation R, friktion 0,05 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309447 3,5
EAN/GTIN 4045197782991

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven