Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3,5mm

Artiklové číslo: 309447 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 3,5 mm
Délka stopky LS 35 mm
Upínač ET 25
Upínací průměr D1 3,5 mm
Vnější průměr D 26 mm
Délka upínacích kleštin L 35 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupeň
Norma výrobní norma
Povrch broušeno; kalené
S axiální kompenzací ano
Axiální kompenzace 0,1 mm
S radiální kompenzací ano
Radiální kompenzace (vystružování) R 0,05 mm
Radiální kompenzace (obrábění závitů) R 0,4 mm
Provedení kleštinového sklíčidla Tažné upínací kleštiny
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309447 3,5
EAN / GTIN 4045197782991
Číslo výrobce 309447 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé chyby centra (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.