ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 309447 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 4 mm
Skaftlængde LS 35 mm
Holder ET 25
Spændediameter D1 4 mm
Udvendig diameter D 26 mm
Længde, spændetang L 35 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard fabriksstandard
Overflade hærdet; slebet
Med aksial kompensation ja
Aksialkompensation 0,1 mm
Med radialkompensation ja
Radialkompensation (friktion) R 0,05 mm
Radialkompensation (gevindbearbejdning) R 0,4 mm
Spændepatrondesign trækspændepatron
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309447 4
EAN/GTIN 4045197783004
Producentnummer 309447 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.