ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation 8 mm

Art.-nr.: 309430 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Adapter ET 25
Norm Fabriksstandard
Type 4285 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Aksial-udtrækning 8 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309430 8
EAN/GTIN 2050001704047
Producentnummer 13365010800

Betegnelse

Udførelse:

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

Anvendelse:

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation  8 mm

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
703,27  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ET 25 ET 25
Udvendig ⌀ D 26 26
Aksialkompensation 0,1
Samlet længde L 34 35
Nom. spænde-⌀ d 8 8
Norm Fabriksstandard Fabriksstandard
Produkttype Spændehoved Spændehoved
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven