ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation 7 mm

Art.-nr.: 309430 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 7 mm
Adapter ET 25
Norm Fabriksstandard
Type 4285 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Aksial-udtrækning 8 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309430 7
EAN/GTIN 2050001704030
Producentnummer 13365010700

Betegnelse

Udførelse:

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

Anvendelse:

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation  7 mm

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation 7 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
703,27  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ET 25 ET 25
Udvendig ⌀ D 26 26
Samlet længde L 34 35
Nom. spænde-⌀ d 7 7
Norm Fabriksstandard Fabriksstandard
Radialkompensation R, friktion 0,05
Produkttype Spændehoved Spændehoved
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven