Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale 8 mm

Réf.: 309430 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 8 mm
Support ET 25
Norme Norme usine
Type 4285 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Extension axiale 8 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309430 8
EAN / GTIN 2050001704047
Réf. fabricant 13365010800

Description

Exécution:

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier