Bucşă elastică ER HP cu etanşare, ER 11, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Cod articol.: 309369 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4012 E; FAHRION HP-Spannzange mit Abdichtung
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con bucșă elastică
Lungimea cozii LS 18 mm
Suport ER 11
Diametrul de prindere D1 5 mm
Diametru exterior D 11,2 mm
Lungime clește de prindere L 18 mm
Formă conic
Standard DIN ISO 15488-A
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309369 5
EAN / GTIN 2050001765734
Număr producător 13621010500
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).

Cu etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar). Similar ISO 15488-A.