ER-spændetangssæt, Spændetænger, størrelse: ER11

Art.-nr.: 309161 ER11
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændetænger, størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

medfølgende størrelser 1 mm - 7 mm
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309161 ER11
EAN/GTIN 4069515026185
Producentnummer 309161 ER11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Leveringsomfang:

I etui med indlæg af hårdt skum, stigning på 1 mm.