Súpravy upínacích klieštin ER, Veľkosť upínacej klieštiny: ER11

Č. pol.: 309161 ER11
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť upínacej klieštiny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

obsiahnuté veľkosti 1 mm - 7 mm
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309161 ER11
EAN/GTIN 4069515026185
Číslo výrobcu 309161 ER11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Rozsah dodávky:

V puzdre s vložkou z tvrdej peny, zväčšujúcou sa o 1 mm.